น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสแบบเข้มข้น

น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสแบบเข้มข้น
น้ำยาทำความสะอาดสเตนเลส 500 มล.

หมายเลขสินค้า 08931212

EAN 4099618736599

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสแบบเข้มข้น

หมายเลขสินค้า 08931212

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะเบื้องต้น ได้รับการรับรองโดย NSF

ขจัดน้ำมันและจาระบีได้เป็นอย่างดี


  • ขจัดสิ่งสกปรกดังเช่น น้ำมันจากการเจาะและการตัด ฝุ่น และคราบการขึ้นรูปอื่นๆ ได้อย่างหมดจด

  • การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงใหม่ การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

  • ประหยัด


ทดสอบสำหรับใช้ในบริเวณที่สัมผัสกับอาหารแล้ว


ปลอดภัยในการใช้ในการดำเนินการแปรรูปอาหารดังเช่น ครัวอุตสาหกรรม โรงอาหาร โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์ขนย้ายอาหาร เป็นต้น



ไม่มีฟอสเฟต ตัวทำละลายอินทรีย์ หรือสสารที่กัดกร่อน


  • ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประจำ

  • ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

  • เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องน้ำเสียในท้องถิ่น

  • ไม่เป็นอันตรายสอดคล้องกับ Gefahrstoffverordnung (บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสสารอันตรายของเยอรมนี)


อ่อนโยนต่อวัสดุ


ไม่ทำอันตรายต่อสี ยาง พลาสติก และซีล



ย่อยสลายทางชีวภาพได้ > 95%

จดทะเบียน NSF A1 (หมายเลข: 135874) ตรงตามข้อกำหนดของ USDA A1

ข้อสังเกต

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารโดยตรง

ขอบเขตการใช้งาน

จดทะเบียน NSF A1 (หมายเลข: 135874) ตรงตามข้อกำหนดของ USDA A1

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับพื้นผิวที่ผลิตจากสแตนเลส โครเมียม ทองเหลือง และพื้นผิวโลหะเคลือบและชุบอโนไดซ์ รวมถึงโลหะเบาและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กในรถยนต์ ในการต่อเรือ ในอุปกรณ์ทางเทคนิค ในครัวเรือน และในบริษัทแปรรูปอาหาร

คำแนะนำ

ฉีดบนพื้นผิวที่สกปรก ปล่อยให้ออกฤทธิ์สักครู่หนึ่ง แล้วทำความสะอาดออกให้หมดด้วยผ้า ใช้ฟองน้ำหรือแปรงขนนุ่มช่วยทำความสะอาดเมื่อจำเป็น

ปริมาณ

500 ml

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

579,166 g

คอนเทนเนอร์

ขวดสเปรย์

พื้นฐานทางเคมี

บิวทอกซีเอทานอล

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

ไม่มีสี

ค่า pH

9.3

ความหนาแน่น

1,01 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำมันดูแลรักษาสแตนเลส

STAINLESS STEEL CARE OIL, 400 ML.

เสริมสร้างความสวยงามของพื้นผิวโลหะ
x 1 จำนวน
ยาขัดฟื้นฟูโลหะ

น้ำยาทำความสะอาดผิวโครเมี่ยม 400 กรัม

น้ำยาขัดโลหะที่มีประสิทธิภาพสำหรับขจัดแม้กระทั่งสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากโลหะ ได้รับการรับรองโดย NSF