น้ำยาทำความสะอาดขอบล้ออะลูมิเนียม
น้ำยาทำความสะอาดขอบล้ออะลูมิเนียม
สเปรย์ล้างล้อแม็กซ์ 500 มล.

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีกรดฟอสฟอริก
ขจัดได้แม้กระทั่งคราบฝุ่นเบรกที่ติดแน่นรวมถึงคราบน้ำมันดิน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดแน่น
ประหยัด
- ประหยัดเงินและเวลา
- หากใช้เป็นประจำ สามารถฟื้นฟูสภาพเดิมให้กลับมาคืนมา ป้องกันคราบสกปรกก่อตัวขึ้นใหม่
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
ใช้กับขอบล้อโลหะเบาเท่านั้น ห้ามใช้บนพื้นผิวที่ร้อนหรือในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง ห้ามฉีดบนสีรถ โครเมียม อะลูมิเนียมขัดเงา พลาสติก และพื้นผิวอื่นๆ
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการทำความสะอาดขอบล้อโลหะเบาอย่างอ่อนโยน
ฉีดไปที่ขอบล้อที่จะทำความสะอาดให้ทั่วและสม่ำเสมอ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นหรือพื้นผิวหยาบโดยเฉพาะ ด้วยการใช้แปรงมือหรือฟองน้ำ Würth ไม่ฉีดทิ้งไว้เกิน 30 วินาที ทำการตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุอย่างถี่ถ้วนในบริเวณที่มองไม่เห็นด้วยขอบล้ออลูมิเนียมที่ยังไม่ทำสี
ปริมาณ | 500 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 570 g |
คอนเทนเนอร์ | ขวดสเปรย์ |
พื้นฐานทางเคมี | กรดฟอสฟอริก สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | ไม่มีสี |
ค่า pH / สภาวะ | 1 / ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 38 °C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.14 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรดฟอสฟอริก | ไม่ |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)