ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กาวยึดสกรูความแข็งแรงปานกลาง

กาวทาเกลียวสกรูกันคลาย สีน้ำเงิน 50 กรัม

หมายเลขสินค้า 0893243050

EAN 4061975233257

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวยึดสกรูความแข็งแรงปานกลาง

หมายเลขสินค้า 0893243050

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวยึดสกรูและสารกันรั่วแบบถอดได้ – ระบบการใช้งานด้วยมือเดียว

ให้การเชื่อมต่อที่มีกำลังปานกลาง


สามารถเอาออกได้โดยใช้เครื่องมือธรรมดา



สามารถใช้กับสแตนเลสและพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการได้


ไม่จำเป็นต้องใช้ “ตัวเร่ง” หรือ “สารเร่งปฏิกิริยา”



วัสดุที่ดีเยี่ยมและเสถียรภาพทางความร้อน


ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย



ป้องกันการหลุดลอก เช่น จากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก


ไม่มีปัญหาการยึดที่ไม่ต้องการ เช่น การยึดด้วยสกรูแบบกลไก



ทนทานสูง


ทนทานต่อด่าง ก๊าซ ตัวทำละลาย น้ำมัน และเชื้อเพลิงจำนวนมาก



ปราศจากซิลิโคน



ระบบ DOS:


  • สามารถทำงานได้ด้วยมือข้างเดียวเนื่องจากมีระบบหมุนล็อค

จะมีมือข้างหนึ่งว่างเสมอ


  • ระบบการไหลที่ปรับได้ตลอดเวลา

ซึ่งสามารถปรับการไหลให้เข้ากับการใช้งาน และคงปริมาณการใช้และต้นทุนให้ต่ำที่สุด


  • ไม่มีวัสดุตกค้างในคอจ่าย

คุ้มค่าเนื่องจากสามารถใช้ได้จนหมดบรรจุภัณฑ์

ข้อสังเกต

พลาสติกต่อไปนี้อาจได้รับผลกระทบเมื่อสัมผัสกับน้ำยาเป็นเวลานาน: ABS, เซลลูลอยด์, โพลิสไตรีน, โพลิคาร์บอเนต (มาโครลอน), PMMA (แผ่นกระจกทนความร้อน), โพลีซัลโฟน, SAN (ลูเรน, ไทริล), Vinidur, แผ่นไฟเบอร์สำหรับทำฉนวน และพื้นผิวที่ทาสี

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการยึด การติดตั้ง และการซีลข้อต่อเกลียว เช่น สกรู สลักเกลียว น็อต และปลั๊กที่เป็นเกลียว ในระดับความแข็งแรงปานกลาง ซึ่งจะมีการถอดออกอีกครั้งด้วยเครื่องมือปกติ น้ำยาล็อกเกลียวความแข็งแรงระดับปานกลางสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ในการทำงานกับโลหะ และการผลิตเครื่องมือ การต่อเรือ วิศวกรรมเครื่องกลและการสร้างเครื่องยนต์ และการสร้างทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำ

พื้นผิวจะต้องปราศจากน้ำมัน จาระบี และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ผลลัพธ์การยึดเกาะที่ดีที่สุดทำได้โดยการทำความสะอาดครั้งแรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดโลหะ 7063 ทำตามคำแนะนำเรื่องช่วงเวลารอให้แห้ง


สำหรับรูตัน ให้หยดข้างในหลายๆ หยดตามเกลียวไปจนถึงโคนของรู สำหรับรูทะลุ ให้หยดหลายๆ หยดตรงจุดบนสกรูที่น็อตอยู่ สำหรับงานซีล ให้หยดรอบเกลียวนอก ตัวยึดสกรูกำลังปานกลางจะแห้งแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งหมายความว่ากาวจะแข็งตัวเฉพาะเมื่อกาวไม่สัมผัสกับออกซิเจนในบรรยากาศเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ความเร็วในการแข็งตัวก็ยังคงกำหนดโดยผลการเร่งปฏิกิริยาของโลหะและความกว้างของช่องว่าง สารยึดเกาะที่ล้นออกมาจากช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองจะไม่แข็งตัว สามารถเช็ดออกได้โดยใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอะซิโตน


วัสดุ Passive: นิกเกิล สังกะสี ดีบุก โลหะมีค่า อะลูมิเนียมที่มีทองแดงน้อยที่สุด และ / หรือ เนื้อแมงกานีสสูง โลหะผสมเหล็ก ออกไซด์ หรือชุบเคลือบผิวโครเมต พลาสติก แก้ว และเซรามิก

พื้นฐานทางเคมี

กรดไดเมทาคริลิกเอสเตอร์

สี

ฟ้าฟลูออเรสเซนท์

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.12 g/cm³ / เป็นไปตาม DIN EN ISO 2811-1

ความหนืดต่ำสุด/สูงสุด 1 /สภาวะ 1

4000-9000 mPas / ที่ 25°C, Brookfield RVT, แกนหมุน 3/2.5 rpm

ความหนืดต่ำสุด/สูงสุด 2 /สภาวะ 2

1500-3000 mPas / ที่ 25°C, Brookfield RVT, แกนหมุน 3/20 rpm

เหมาะสำหรับเกลียวสูงสุด

M36

ความสามารถในการเติมช่องว่างสูงสุด

0,25 mm

พลังยึดเกาะเริ่มต้นต่ำสุด/สูงสุด

5-15 min

ความทนต่อการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด

0.5-1 h

พลังยึดเกาะสุดท้ายต่ำสุด/สูงสุด

1 h-3 h

ความทนต่อแรงเฉือนกดต่ำสุด/สูงสุด/สภาวะ

10-20 N/mm² / เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 10123

สภาวะแรงบิดที่ทำให้หมุนออก

DIN EN 15865

แรงบิดกันคลายต่ำสุด/สูงสุด

3-8 Nm

สภาวะสำหรับแรงบิดกันคลาย

DIN EN 15865

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 35 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-55 to 150 °C

จุดวาบไฟต่ำสุด

100 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

18 เดือน / ที่อุณหภูมิห้อง

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

50 g

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากตัวทำละลาย

ใช่

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

ป้องกันออกซิเจนและการสัมผัสกับโลหะ (ไอออนทองแดงหรือเหล็ก)

ความหนืดที่ 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000-7000 mPas รอบต่อนาที: 1/20
1500-2500 mPas รอบต่อนาที: 3/20
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค