ชุดประแจแหวนข้างเฟืองล้อ, หน่วยเมตริก, ตรง 5 ชิ้นบรรจุในเคสพลาสติก
ชุดประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรก แบบตรง 5 ชิ้น
ประแจรวม-SORT-5PCS
หมายเลขสินค้า 0714251100
EAN 4011231714181
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไดรฟ์: ปรับเปลี่ยน POWERDRIV ด้านแหวน, bi-hex, ฟันละเอียด 72 ซี่
มาตรฐาน: แรงบิดสูงสุดตามมาตรฐาน DIN 899
รูปทรง: ด้านแหวนตรง หัวเอียง 15°
คลายสลักเกลียวโดยใช้ด้านปากตายและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อที่ด้านแหวน
มุมการหมุน 5° แกนแหวนที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและปลอดภัย
วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
พื้นผิวตัวประแจพื้นฐาน: ชุบโครเมียม, ผิวซาตินด้าน
อุปกรณ์ที่มีให้: 5 ชิ้น
ประแจรวมแบบเฟืองล้อในแต่ละขนาด ขนาดละ1 ชิ้น คือ AF 8, 10, 13, 17, 19
เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น
![]() | |
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 5 ชิ้น |