ชุดประแจแหวนผ่าปากตายสองหัว 5 ชิ้น
ชุดประแจแหวนผ่าสองหัว 5 ชิ้น
DBENDRGลูกบล็อก-SET-OPEN-5PCS
หมายเลขสินค้า 071424050
EAN 4046778428079
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไดรฟ์: POWERDRIV
มาตรฐาน: DIN 3118
รูปทรง: ปลายด้านแหวนทำมุม 15° แหวนทำมุม 5°
7 x 9 ถึงขนาด 12 x 14 มม. หกเหลี่ยม
14 x 17 ถึงขนาด 30 x 32 มม. หกเหลี่ยมคู่
วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
พื้นผิว: หัวขัดเงาชุบโครเมียม
อุปกรณ์ที่มีให้: 5 ชิ้น
ประแจแหวนผ่าปากตายสองหัวขนาด 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19 ขนาดละ 1 ชิ้น
การขันและคลายน็อตยูเนี่ยนและข้อต่อสกรูท่อ
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 5 ชิ้น |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 7 x 9 มม., 8 x 10 มม., 11 x 13 มม., 12 x 14 มม., 17 x 19 มม. |
DBRGSPN-OPN-METR-HEX-SZ7X9
DBRGSPN-OPN-METR-HEX-WS11X13