แผ่นเจียรเหล็ก
แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก สีแดง
แผ่นเจียรเหล็ก 5" 6 มม.
หมายเลขสินค้า
0669260126
EAN 4053479370958
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แผ่นเจียรเหล็กที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
- กำลังการเจียรเหล็กที่เหมาะสมที่สุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เสริมความแข็งแรงทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
ขอบเขตการใช้งานใช้เจียรขอบ รอยตะเข็บเชื่อม และพื้นผิว
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 125 x 6.0 mm |
รูเจาะ | 22,23 mm |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 12200 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |