ชุดแผ่นคลุมภายในรถยนต์ 5 ชิ้น
การป้องกันภายในรถ ชุด 5 ชิ้น ในเครื่องจ่าย
ชุดคลุมกันเปื้อนภายในรถ 5 จุดรวม200ชิ้น
หมายเลขสินค้า 0899500051
EAN 4050382124944
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับภายในรถยนต์ ประกอบด้วยที่คลุมเบาะ แผ่นรองพื้น ฟิล์มกันรอยสำหรับพวงมาลัย คันเกียร์ และเบรคมือ
ใช้งานง่าย
- แผ่นคลุมที่ต้องใช้ทั้งหมด ด้วยแผ่นที่ฉีกออกเพียงครั้งเดียว
- ง่ายต่อการวางแผนความต้องการวัสดุ เนื่องจากมีเพียงรายการเดียวเท่านั้น ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและทำให้ไม่ต้องใช้ระบบจ่าย
- เหมาะสำหรับภายในรถยนต์ส่วนใหญ่
- ช่วยให้ช่างเครื่องทำงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
- แผ่นคลุมทั้งหมดได้รับการป้องกันฝุ่นภายในกล่องจ่าย (ยาว x กว้าง x สูง มม.: 720 x 170 x 170)
แผ่นคลุมเบาะและแผ่นรองพื้น
- สวมได้พอดีและยึดติดแน่นเพราะมีกันลื่นด้านล่าง
- ป้องกันน้ำมัน สิ่งสกปรก และน้ำ
ฟิล์มกันรอยสำหรับพวงมาลัย คันเกียร์ และเบรกมือ
- ฟิล์มหลายชั้นจะกันลื่นและติดแน่นเป็นพิเศษ
- ฟิล์มยืดขยายได้สูง ปรับยืดหยุ่นเข้ากับรูปร่างต่างๆ ได้
- วัสดุโปร่งใสช่วยให้จำแนกสัญลักษณ์ได้ชัดเจน
- ป้องกันอุปกรณ์ควบคุมจากสิ่งสกปรก
ขอบเขตการใช้งาน
ความกว้างของม้วน | 720 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | 160 mm |
จำนวนที่ดึงออก | 200 ชิ้น |
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 1000 ชิ้น |
| อุปกรณ์ป้องกัน | ความยาวเป็น มม. | ความกว้างเป็น มม. | ความหนาเป็น มม. |
| ที่คลุมเบาะ | 1500 | 880 | 0,014 |
| แผ่นรองพื้น | 700 | 510 | 0,014 |
| ที่ครอบพวงมาลัย | 490 | 150 | 0,025 |
| ที่ครอบคันเกียร์ | 150 | 90 | 0,025 |
| ที่ครอบคันเบรคมือ | 150 | 100 | 0,025 |