น้ำยาขจัดคราบน้ำมันดิน
น้ำยาขจัดคราบน้ำมันดิน
น้ำยาล้างคราบยางมะตอย น้ำมันทา 5 ลิตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตัวทำละลายเข้มข้นสำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น
- ล้างออกง่ายด้วยผลของการทำให้เกิดอิมัลชัน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฉีดพ่นน้ำยาลงไปโดยตรงหรือใช้ผ้าชุบน้ำยาแล้วเช็ดบนพื้นผิวที่ต้องการรักษา จากนั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำยาออกฤทธิ์สักครู่หนึ่ง จึงค่อยใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มเช็ดคราบออก
ปริมาณ | 5000 ml |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 4395 g |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋อง |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | ไม่มีสี |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 30 °C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.8 g/cm³ / ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 24 เดือน / ที่ 20°C |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!