หมุดย้ำหัวแบนขนาดใหญ่

รีเวทอเนกประสงค์ หัวโดมขนาดใหญ๋ อลูมิเนียม/เหล็ก
ลูกตะปูรีเวตหัวโต4.8X17.0มม

หมายเลขสินค้า 091504817

EAN 4047376618480

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หมุดย้ำหัวแบนขนาดใหญ่

หมายเลขสินค้า 091504817

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 250 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปลอก: อะลูมิเนียม Pin: เหล็กชุบ เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K)
  • หมุดย้ำเกลียวด้านเดียวอเนกประสงค์: ใช้งานได้อย่างกว้างขวางจากช่วงความยาวการหนีบที่ยาวมาก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ความยาว (d1 x l1)

4.8 x 17 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

7.0-12.0 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

16,0 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

2,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะต่ำสุด/สูงสุด

4.9-5.1 mm

โหลดรอยแตกเฉือน

1500 N

ภาระการแตกจากแรงดึง

2350 N

วัสดุของส่วนแกน

เหล็กกล้า

วัสดุของปลอกหุ้ม

อะลูมิเนียม

พื้นผิวของแกน

ชุบสังกะสี

พื้นผิวของปลอก

เรียบ

มาตรฐาน

WN 915

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

ประเภทหัวสกรู

หัวโดมขนาดใหญ่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102

RVTR-PN-PNG102

อุปกรณ์ลมอัดแรงดันที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก มาพร้อมแรงดูดแกนหมุดย้ำที่ปรับได้และสวิตช์เลื่อนแบบล็อคได้สำหรับใช้งานกับหมุดย้ำเกลียวด้านเดียว
x 1 จำนวน
คีมยิงรีเวทด้วยมือ มีหัวยาว

/091511 090 1

สำหรับการยิงรีเวทเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม., 4 มม., 4.8 มม. ในวัสดุอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก และสแตนเลส