ตะกั่วถ่วงล้อรถให้สมดุลสำหรับล้อเหล็ก ตะกั่วแบบสวมเข้า (แบบตอก)

ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์แบบสวม เคลือบผง (พาวเวอร์โค้ท)
ตะกั่วตอกล้อกระทะ 45G

หมายเลขสินค้า 083051 45
EAN 4053479218960

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ชุบสังกะสีและเคลือบด้วยผง (พาวเวอร์โค้ท)
  • ตะกั่วถ่วงล้ออเนกประสงค์สำหรับล้อเหล็ก

  • ชุบสังกะสีพร้อมเคลือบผงสีเทาเงินเพิ่มเติม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานสำหรับถ่วงล้อเหล็ก
คำแนะนำ

ก่อนติดตั้ง ให้เลือกตะกั่วถ่วงล้อโดยใช้รูปร่างของล้อ ให้พิจารณาประเภทและหน้าแปลนของล้อ

น้ำหนักของตุ้มถ่วงสมดุล

45 g

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

เคลือบสีฝุ่น

เหมาะสำหรับประเภทขอบ

เหล็กกล้า

ความยาว

61.1 mm

ความกว้าง

19.1 mm

ความสูง

9.6 mm

สี

เทาเงิน

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

45.000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค