ประแจจับท่อ รูปแบบสวีเดน, มุม 45°

ประแจจับท่อมุม 45 องศา
PIPGRP-KNEE-45DEGREES-(1 1/2IN)

หมายเลขสินค้า 071406 56

EAN 4011231708715

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจจับท่อ รูปแบบสวีเดน, มุม 45°

หมายเลขสินค้า 071406 56

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง


ยึดด้วยน็อตปรับอยู่ภายในด้ามจับ



การจับถือที่ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูง


ฟันบนหัวรับกับทิศทางการหมุน



ทนทานและทนต่อการสึกหรอ


ฟันที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ท่อ, น็อต, ชิ้นงานแบนราบ

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูงสุดหน่วยเป็นนิ้ว

1-1/2 in

ระยะการจับ

46 mm

ความยาว (L)

426 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (B)

24 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (C)

15,5 mm

DIN

5234

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

สี

แดง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค