ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 ไขควง VDE TX 6 ชิ้น

ชุดไขควง VDE TX 4.4.1, 6 ชิ้น
ชุดไขควง VDE TX 4.4.1, 6 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905416
EAN 4062856449200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ระบบ ORSY ทั้งหมด


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทาน แข็งแรง และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือระบุไว้บนถาด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

6 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

4.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

231 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 ไขควง VDE TX 6 ชิ้น:
System insert screwdriver set VDE TX 4.4.1 6 pcs
1 x
System insert screwdriver set VDE TX 4.4.1 6 pcs

SYSINRT-F.0965905416

คำอธิบาย: Empty, for assortment, art. no. 0965905416
ปริมาณ: 1 x
ไขควง VDE TX PB
1 x
ไขควง VDE TX PB

/SCRDRIV-VDE-TX8

คำอธิบาย:
TX8
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
ปริมาณ: 1 x
ไขควง VDE TX PB
1 x
ไขควง VDE TX PB

/SCRDRIV-VDE-TX9

คำอธิบาย:
TX9
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
ปริมาณ: 1 x
ไขควง VDE TX PB
1 x
ไขควง VDE TX PB

/SCRDRIV-VDE-TX10

คำอธิบาย:
TX10
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
ปริมาณ: 1 x
ไขควง VDE TX PB
1 x
ไขควง VDE TX PB

/SCRDRIV-VDE-TX15

คำอธิบาย:
TX15
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
ปริมาณ: 1 x
ไขควง VDE TX PB
1 x
ไขควง VDE TX PB

/SCRDRIV-VDE-TX20

คำอธิบาย:
TX20
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
ปริมาณ: 1 x
ไขควง VDE TX PB
1 x
ไขควง VDE TX PB

SCRDR-VDE-TX25

คำอธิบาย:
TX25
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค