ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 คีม VDE 4 ชิ้น

ชุดคีม VDE 4.4.1, 4 ชิ้น
ชุดคีม VDE 4.4.1, 4 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905607

EAN 4061975355874

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 คีม VDE 4 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905607

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ระบบ ORSY ทั้งหมด


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทาน แข็งแรง และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือระบุไว้บนถาด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

4 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

4.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

231 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 คีม VDE 4 ชิ้น:
System insert pliers set VDE 4.4., 14 pieces
1 x
System insert pliers set VDE 4.4., 14 pieces

SYSINRT-F.0955905607

คำอธิบาย: Empty, for assortment, art. no. 0965905607
ปริมาณ: 1 x
1 x
คีมตัดสายไฟ, DIN ISO 5749 IEC 60900

คีมตัดสายไฟปากนกแก้ว1000(AC),1500(DC)

คำอธิบาย:
160 mm
สำหรับตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน รวมถึงในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
ปริมาณ: 1 x
VDE คีมอเนกประสงค์ DIN ISO 5746 IEC 60900 ด้าม 2C
1 x
VDE คีมอเนกประสงค์ DIN ISO 5746 IEC 60900 ด้าม 2C

COMBIPLRS-VDE-L180MM

คำอธิบาย: For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
ปริมาณ: 1 x
1 x
VDE คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745 IEC60900 ด้าม 2C

คีมปากแหลม VDE ยาว 200 มม.

คำอธิบาย:
200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
ปริมาณ: 1 x
คีมปอกสายไฟ VDE IEC 60900
1 x
คีมปอกสายไฟ VDE IEC 60900

WRESTR-ADJ-VDE-160MM

คำอธิบาย: การปอกสายเคเบิลและสายไฟที่แม่นยำและง่ายดายพร้อมหุ้มฉนวนพลาสติกหรือยาง
ปริมาณ: 1 x