ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 ไขควง TX 7 ชิ้น

ชุดไขควง TX 4.4.1, 7 ชิ้น
SCRDRIV-SET-TX-7PCS

หมายเลขสินค้า 0965905502

EAN 4056807712567

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 ไขควง TX 7 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905502

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

พร้อมก้านกลมและรูเจาะ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบ ORSY


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือที่ทำเครื่องหมายไว้บนถาดใส่อุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

7 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

4.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

231 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 ไขควง TX 7 ชิ้น:
ถาดเครื่องมือ 4.4.1 ไขควง
1 x
ถาดเครื่องมือ 4.4.1 ไขควง

SYSINRT-F.0965905502

คำอธิบาย: ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905502
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX10X80

คำอธิบาย:
TX10
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX15X80

คำอธิบาย:
TX15
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX20X100

คำอธิบาย:
TX20
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX25X100

คำอธิบาย:
TX25
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX27X115

คำอธิบาย:
TX27
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX30X115

คำอธิบาย:
TX30
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง
1 x
ไขควง TX พร้อมช่อง

SCRDRIV-TX-HO-TX40X130

คำอธิบาย:
TX40
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
ปริมาณ: 1 x