ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 คีม 4 ชิ้น

ชุดคีม 4.4.1, 4 ชิ้น
PLRS-SET-4PCS

หมายเลขสินค้า 0965905600

EAN 4056807712369

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 คีม 4 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905600

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบ ORSY


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือที่ทำเครื่องหมายไว้บนถาดใส่อุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

4 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

4.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

231 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1 คีม 4 ชิ้น:
1 x
คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749

HDSDCTR-L160MM

คำอธิบาย:
160 mm
สำหรับตัดสายเปียโน, สายไฟที่แข็งและอ่อน
ปริมาณ: 1 x
1 x
คีมอเนกประสงค์ ZEBRA DIN ISO 5746

COMBIPLRS-L180MM

คำอธิบาย:
180 mm
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
ปริมาณ: 1 x
1 x
คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745

คีมปากจิ้งจกด้าม2K ยาว 200มม.

คำอธิบาย:
200 mm; 3 mm
สำหรับจับ ยึด และตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน
ปริมาณ: 1 x
1 x
คีมจับท่อ DIN ISO 8976

WTRPMPPLRS-250MM

คำอธิบาย:
250 mm
คีมจับท่อที่แคลมป์ด้วยตัวเองพร้อมการปรับด้วยปุ่มกด
ปริมาณ: 1 x
ถาดเครื่องมือระบบ 4.4.1 คีม
1 x
ถาดเครื่องมือระบบ 4.4.1 คีม

SYSINRT-F.0965905600

คำอธิบาย: ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905600
ปริมาณ: 1 x