คละแบบ 4.4.1, เหล็กส่งและเครื่องมือสำหรับตอก 14 ชิ้น

เหล็กส่ง 4.4.1, 14
DRFTPNCH/STRKTL-SET-14PCS

หมายเลขสินค้า 0965905701

EAN 4056807712642

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คละแบบ 4.4.1, เหล็กส่งและเครื่องมือสำหรับตอก 14 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 0965905701

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของระบบ ORSY


ขนาดกริดเดียวกัน



ผิวคาร์บอนสวยงาม


ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย



ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย


ขนาดเครื่องมือที่ทำเครื่องหมายไว้บนถาดใส่อุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องระบบ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

14 ชิ้น

หน้าตัดโฟมตามขนาด

4.4.1

ความกว้าง x ความสูง x ความลึก

231 x 38 x 335 mm

สีตกแต่ง

ลักษณะคาร์บอน

รวม คละแบบ 4.4.1, เหล็กส่งและเครื่องมือสำหรับตอก 14 ชิ้น:
1 x
สิ่วหน้าแบน สอดคล้องกับ DIN 6453

สิ่วมือ-FL-L125-B16MM

คำอธิบาย:
125 mm; ความกว้างคมตัด: 16 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กสกัดปากแหลม สอดคล้องกับ DIN 6451

/HNDCHIS-CRSBLDE-L125-B5MM

คำอธิบาย:
125 mm; ความกว้างคมตัด: 5 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กนำศูนย์ ตรงตามมาตรฐาน DIN 7250 พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

CENTPNCH-MAN-L120MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 4 mm; ความยาว: 120 mm
ปริมาณ: 1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458
1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458

DRFTPNCH-1-L120MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 1 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458

DRFTPNCH-2-L120MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 2 mm
ปริมาณ: 1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458
1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458

/DRFTPNCH-3-L120MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 3 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งเทเปอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6458

เหล็กตอก-4-L120มม.

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 4 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

PINPNCH-2MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 2 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กส่ง-3MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 3 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-4MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 4 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

SPLTPINDRIV-5MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 5 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-6MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 6 mm
ปริมาณ: 1 x
1 x
เหล็กส่งตอกหมุด ตรงตามมาตรฐาน DIN 6450 รูปทรง C พร้อมหัวรับแรงตอกชุบแข็ง

เหล็กตอกสลักขนาดปากØ-8MM-L150MM

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 8 mm
ปริมาณ: 1 x
เครื่องมือกระแทก เหล็กส่งพร้อมตัวนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 6450
1 x
เครื่องมือกระแทก เหล็กส่งพร้อมตัวนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 6450

PINPNCH-TAP

คำอธิบาย:
ความกว้างส่วนปลาย: 6 mm
สำหรับหมุดล็อก
ปริมาณ: 1 x
ถาดเครื่องมือ 4.4.1 เหล็กส่งและเครื่องมือตอก
1 x
ถาดเครื่องมือ 4.4.1 เหล็กส่งและเครื่องมือตอก

SYSINRT-F.0965905701

คำอธิบาย: ถาดเปล่า, สำหรับเครื่องมือคละแบบ, รหัสสินค้า 0965905701
ปริมาณ: 1 x