ระบบเครื่องมือคละแบบ 4.4.1, ประแจลูกบ๊อกซ์ลม, ทรงหกเหลี่ยม, ยาว 1/2 นิ้ว
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ลม ทรงหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 4.4.1, 12 ชิ้น
IMPSKTWRNCH-SET-HEXSKT-1/2IN-12PCS
หมายเลขสินค้า 0965905218
EAN 4061975389756
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ระบบ ORSY ทั้งหมด
ขนาดกริดเดียวกัน
ผิวคาร์บอนสวยงาม
ถาดทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีผิวคาร์บอนที่สวยงามเพื่อความทนทานแข็งแรงที่เหนือกว่า และทำความสะอาดได้ง่าย
ค้นหาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย
มีขนาดเครื่องมือระบุไว้บนถาด
เหมาะสำหรับระบบ ORSY (เช่น กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ, ตู้เครื่องมือช่าง, กล่อง ORSY®BULL, ชั้นวาง ORSY)
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 12 ชิ้น |
หน้าตัดโฟมตามขนาด | 4.4.1 |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 231 x 38 x 335 mm |
สีตกแต่ง | ลักษณะคาร์บอน |
IMPSKT-1/2IN-HEX-LONG-WS16