ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบมันเงา

ผ้าไมโครแอกทีฟแบบมันเงา
ผ้าไมโครไฟเบอร์แอกทีฟสีฟ้า 40X40CM

หมายเลขสินค้า 0899900139
EAN 4052712708732

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีโครงสร้างเส้นใยหนาแน่น มันเงาแบบมืออาชีพสำหรับทุกพื้นผิวบอบบาง
  • ไม่เป็นขุย

  • ไม่มีรอยวนบนพื้นผิวที่บอบบางในการขัด

  • คุณสมบัติความเรียบลื่นที่ยอดเยี่ยม

  • ผ้าคุณภาพสูงเหมือนผ้ากำมะหยี่

  • ลูปที่ละเอียดพิเศษ


เมื่อแห้ง ผ้าจะดูดฝุ่นและอนุภาคละเอียดได้ราวกับแม่เหล็ก เนื่องจากมีไฟฟ้าสถิต สามารถขจัดคราบสกปรกแห้งหยาบและคราบมันได้โดยชุบผ้าให้หมาดก่อนใช้

ข้อสังเกต

ซักด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ (ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาด)


ผึ่งให้แห้งหลังใช้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ผ้าแบบมืออาชีพสำหรับเช็ดภายในรถของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการทำความสะอาดฝุ่นและรอยนิ้วมือออกจากหน้าปัดหรือขัดเงาชิ้นส่วนไม้คุณภาพสูงหรือชิ้นส่วนประดับที่มันวาวให้เงางาม ผ้าทำจาก Velvety Velour และอ่อนโยนกับทุกพื้นผิวที่บอบบาง

วัสดุ

โพลีเอสเตอร์ 80%, พอลิเอไมด์ 20%

ความยาว x ความกว้าง

40 x 40 cm

สี

ฟ้า

ความยาว

40 cm

ความกว้าง

40 cm

น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.²

210 g

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

35,333 g

แรงดึงขาด

145 N

เวลาในการดูดซับทั้งหมด

13 s

การดูดซับใน 10 วินาที

330 %

การดูดซับสูงสุด

410 %

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค