ผ้าไมโครไฟเบอร์ ระดับมืออาชีพ
ผ้าไมโครแอกทีฟ Profi
ผ้าไมโครไฟเบอร์สีฟ้า 40×40 CM







ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พลังการทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ
- ใช้เช็ดแบบแห้ง
ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ละเอียดจะถูกดึงดูดโดยไฟฟ้าสถิต
- ใช้เช็ดแบบเปียก/แห้ง
ขจัดสิ่งสกปรกติดแน่นและคราบมัน
- ประหยัดเวลา
ทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
- เหมาะสำหรับงานขัดเงา
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
เส้นใยที่แข็งแรงและละเอียดเป็นพิเศษ
- เช็ดได้ลื่นยอดเยี่ยม
- ขัดเงาด้วยความเงางามสูง ปราศจากแสงสะท้อนเป็นวง
- อายุการใช้งานยาวนาน
- จับฝุ่นบนพื้นไม้
ไม่มีขดเส้นด้าย จึงไม่ทิ้งรอยขีดข่วน
ซักน้ำได้อุณหภูมิสูงสุดถึง 60°C
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาด
- ผึ่งให้แห้งหลังใช้
ซักด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ (ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม) ควรใช้ความระมัดระวังในการทำความสะอาดกระจกอะคริลิก
ผ้าไมโครไฟเบอร์ "มืออาชีพ" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดแบบบำรุงรักษาและการทำความสะอาดแบบทุกซอกมุมของรถ เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ สิ่งทอ เซรามิก อุปกรณ์ห้องน้ำ ฯลฯ เนื่องจากไม่ทิ้งรอยขีดข่วนใดๆ จึงสามารถใช้สำหรับงานขัดเงาได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับคราบมันและสิ่งสกปรก จึงเหมาะสำหรับการทำความสะอาดก่อนการทาสี
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 80%, พอลิเอไมด์ 20% |
ความยาว x ความกว้าง | 40 x 40 cm |
สี | ฟ้า |
ความยาว | 40 cm |
ความกว้าง | 40 cm |
น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.² | 300 g |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 51,267 g |
เวลาในการดูดซับทั้งหมด | 30 s |
การดูดซับใน 10 วินาที | 702,5 % |
การดูดซับสูงสุด | 704,30 % |