น้ำยาทำความสะอาดกระจก

น้ำยาทำความสะอาดกระจก CONSUMER LINE
น้ำยาทำความสะอาดกระจก 400ML

หมายเลขสินค้า 5861900008
EAN 4065746689052

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดกระจกสำหรับกระจกหน้าต่าง กระจก และกระจกหน้ารถ
  • ทำความสะอาดพื้นผิวกระจกได้เงางามโดยไม่ทิ้งริ้วรอยหรือรอยเปื้อนใดๆ ไว้

  • เหมาะสำหรับกระจก กระจกหน้ารถ และกระจกหน้าต่าง

  • ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างง่ายดาย เช่น รอยนิ้วมือ ฝุ่น สิ่งสกปรกจากถนน คราบนิโคติน และคราบแว็กซ์ที่ตกค้างจากเครื่องล้างรถยนต์อัตโนมัติ

  • เข้ากันได้ดีกับทุกพื้นผิววัสดุ

  • ปราศจากซิลิโคน
ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ร้อนหรือตากแดด อุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำอยู่ระหว่าง 10°C-25°C ป้องกันการแข็งตัว

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

กระจก กระจกหน้ารถ และกระจกหน้าต่าง

คำแนะนำ

ฉีดพ่นน้ำยาที่พื้นผิวจากระยะห่าง 15 ถึง 30 ซม. เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งที่ไม่เป็นขุย เราขอแนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ Würth

ปริมาณ

400 ml

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

394,583 g

สี

เขียว

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค