อีซี่คลีน คือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้น้ำล้าง

น้ำยาทำความสะอาด อีซี่คลีน CONSUMER LINE
น้ำยาทำความสะอาด อีซี่คลีน 400ML

หมายเลขสินค้า 5861900006

EAN 4065746685443

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อีซี่คลีน คือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้น้ำล้าง

หมายเลขสินค้า 5861900006

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การทำความสะอาดพื้นผิวของยานพาหนะโดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง
  • อีซี่คลีน คือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้น้ำล้างซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางโดยไม่ทิ้งคราบไว้บนพื้นผิว

  • ผลิตภัณฑ์นี้ให้การปกป้องที่ยาวนานและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

  • ไม่มีสารที่เป็นอันตราย (ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารระคายเคือง)

  • ปราศจากซิลิโคน
ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ร้อนหรือตากแดด อุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำอยู่ระหว่าง 10°C-25°C ป้องกันการแข็งตัว

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ยานพาหนะ

คำแนะนำ

ฉีดพ่น อีซี่คลีน บนพื้นผิวที่สกปรกจากระยะห่างระหว่าง 15 ถึง 30 ซม. จากนั้นเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดที่แห้งและนุ่มโดยใช้แรงกดเบาๆ เราขอแนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ Würth รหัสสินค้า 5986000195 เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน

ปริมาณ

400 ml

สี

ฟ้า

คอนเทนเนอร์

ขวด

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค