น้ำยาทำความสะอาดไส้กรองดีเซล

น้ำยาล้างไส้กรองเขม่าเครื่องยนต์ดีเซล
น้ำยาล้างไส้กรองเครื่องยนต์ดีเซล 400ML

หมายเลขสินค้า 5861014500

EAN 4099618548109

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดไส้กรองดีเซล

หมายเลขสินค้า 5861014500

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาขจัดคราบคาร์บอนและเขม่าจากไส้กรองดีเซล

สลายและขจัดคราบคาร์บอนออกจากไส้กรองไอเสีย



สามารถทำความสะอาดไส้กรองไอเสียดีเซล (DPF) ได้โดยไม่ต้องถอดออกมา


ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องซื้อไส้กรองตัวใหม่ (ขึ้นอยู่กับสภาพของไส้กรอง)



ไม่ติดไฟ



สูตรเป็นกลาง ปราศจากเถ้าและโลหะ



ระเหยโดยไม่ทิ้งตะกอนไว้

ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำคุณตามความรู้ที่ดีที่สุดของเราโดยอิงการทดสอบและประสบการณ์ของเรา จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อน! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน
  • ถอดเซนเซอร์อุณหภูมิหรือเซนเซอร์แรงดัน

  • ใส่หัวฉีดลงในรูที่ทำขึ้นและฉีดพ่นไปยังไส้กรองจนหมด

  • ทำการตรวจสอบโดยผู้ทดสอบหรือโดยการทดลองขับ

  • ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงจุดผิดพลาดหลังจากทำการทำความสะอาดและลบออกหากจำเป็น น้ำยาหนึ่งกระป๋องเพียงพอสำหรับไส้กรองหนึ่งตัว
คำแนะนำ

น้ำยาทำความสะอาดไส้กรองดีเซลถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากไส้กรองไอเสียสกปรกซึ่งทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพเสื่อมลงหรือทำงานบกพร่อง การทำความสะอาดตัวกรองจะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูดซับให้กลับมามีประสิทธิภาพเต็มที่

ปริมาณ

400 ml

สี

โรซี่

กลิ่น/น้ำหอม

แอมินิก

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

15 เดือน

ความหนาแน่น

1,01 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

ค่า pH

11.47

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ท่อยางฉีด

สายทำความสะอาด 893 564

หัวสายยางแยงสเปรย์สำหรับใช้กับเครื่องทำความสะอาดแบบดูดชนิดใช้น้ำมันเบนซิน5861112300