สเปรย์ตรวจหาจุดรั่วสำหรับของเหลว
สเปรย์หาจุดรั่วสำหรับของเหลว
สเปรย์เช็ครอยรั่ว 400ML
หมายเลขสินค้า 0890200400
EAN 4046777483406
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปราศจากจาระบีและซิลิโคน
ให้ใช้ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้น ห้ามสูดดมละอองสเปรย์ ให้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับตรวจหาการรั่วของน้ำมัน เชื้อเพลิง และน้ำในตัวถัง เครื่องทำความเย็น บล็อกเครื่องยนต์ เกียร์ พวงมาลัยเพาเวอร์ สายน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อ ปั๊ม ประตู หน้าต่าง และซีลบูต
พ่นสเปรย์ชั้นบางๆ ลงบนพื้นที่ต้องสงสัย เมื่อตัวทำละลายระเหยแล้ว การรั่วของของเหลวใดๆ จะถูกบ่งชี้โดยการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้บนพื้นผิวนั้น
ปริมาณ | 400 ml |
สี | ขาว |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | 0 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 45 °C |
แรงตึงผิว | 0 N/m |
ความหนาแน่น | 0,645 g/ml |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.645 g/ml / ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -90 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!