ปืนอัดจาระบีสำหรับงานหนัก คันโยกมือ 400C.C

ปืนยิงจารบีแบบคันโยกมือ 400CC
กระบอกอัดจารบีแบบมือโยก 400CC

หมายเลขสินค้า 0986001501

EAN 4065746548250

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ปืนอัดจาระบีสำหรับงานหนัก คันโยกมือ 400C.C

หมายเลขสินค้า 0986001501

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทนทานต่อการใช้งานประจำวัน ใช้งานง่าย

ดีไซน์ทนทานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • หัวปั๊มตัวต๊าปเกลียวหล่ออะลูมิเนียมความทนทานสูง

  • การอัดต่อจังหวะ: 0.7CC

  • แรงดันในการอัด: 4500psi

  • แรงดันในการใช้งานสูงสุด: 10000psi


อุปกรณ์ที่มีให้: ปืนอัดจาระบีและท่อแข็ง 150 มม.

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานใช้งานง่ายในอู่รถยนต์ขนาดต่างๆ สำหรับการอัดจาระบี

วัสดุ

เหล็กกล้า

แรงดันในการใช้งานสูงสุด

10000 psi

ความยาว

370 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1100,000 g

ปริมาณการป้อนต่อจังหวะ

1 fl.oz

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค