เครื่องตรวจหาจุดรั่ว

เครื่องตรวจหาจุดรั่ว
น้ำยาเช็ครอยรั่วระบบแอร์,เบรคลม400มล

หมายเลขสินค้า 089020

EAN 4011231893435

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องตรวจหาจุดรั่ว

หมายเลขสินค้า 089020

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ตรวจหาบริเวณที่รั่วในระบบลมอัดแรงดันและก๊าซ
  • ตรวจจับพื้นที่รั่วที่มีแรงดันได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา พร้อมรับประกันความสำเร็จ

  • ไม่ไวไฟดังนั้นจึงสามารถใช้ในระบบ ภาชนะบรรจุ และท่อที่มีก๊าซไวไฟได้

  • อุณหภูมิในการดำเนินการ: +5°C ถึง +50°C

  • แข็งตัวที่ 0°C
ข้อสังเกต

ทนทานต่อการเยือกแข็ง สามารถนำไปใช้ได้อีกครั้งหลังละลายน้ำแข็งแล้ว



เมื่อใช้กับระบบที่มีออกซิเจน จะต้องได้รับแรงดันอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทดสอบ มิเช่นนั้น แรงดันต่ำอาจส่งผลให้ของเหลวที่ใช้ในตรวจสอบรั่วไหลเข้าสู่ระบบและทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ล้างของเหลวตกค้างที่ใช้ในการค้นหารอยรั่วออกด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังการทดสอบ



ฉีดพ่นบางๆ เฉพาะจุดที่ต้องสงสัยเท่านั้น โดยจะมีฟองเกิดขึ้นตรงรอยรั่วให้เห็น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบเบรกแบบลมอัดแรงดัน ยางรถ ท่อยาง วาล์ว ระบบท่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ภาชนะบรรจุลมอัดแรงดัน ระบบอัด เป็นต้น

ปริมาณ

400 ml

สี

ไม่มีสี

กลิ่น/น้ำหอม

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

พื้นฐานทางเคมี

Water, surfactants, corrosion inhibitors

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

0 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

50 °C

แรงตึงผิว

30 mN/m

ความหนาแน่น

1 g/cm³

ความหนาแน่น/สภาวะ

1 g/cm³ / ที่ 20°C

ค่า pH

6-8

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ก๊อก เกลียว DN 45 สำหรับถังพลาสติก 5 และ 10 ลิตร

หัวก๊อกเปิด-ปิดสำหรับแกลลอน 5ลิตร

ก๊อกช่วยให้สามารถเติมและจ่ายของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสะอาดหมดจด และช่วยให้สามารถจ่ายของเหลวในปริมาณมากภายในเวลาสั้นๆ
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
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค