ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กระดาษทรายขัดแบบม้วนยาว40ม./ 27.5ซม.60 กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง

กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง-ผงอลูมีเนียมออกไซด์น้ำตาลแดง
กระดาษทรายขัดแบบม้วนยาว40ม./ 27.5ซม. 80

หมายเลขสินค้า 0570243108
EAN 4050641993786
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระดาษทรายขัดแบบม้วนยาว40ม./ 27.5ซม.60 กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง

หมายเลขสินค้า 0570243108

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ไม่แตกง่าย เหมาะสำหรับงานเข้าโค้งเข้ามุม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • ใช้ได้ทั้งกับเครื่องและมือ

  • พลังการขัดสูง

รูปร่าง

ม้วน

ความกว้าง x ความยาว

275 mm x 40 m

ขนาดกริด

80

วัสดุแบคกิ้ง

กระดาษ E-weight

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค