ใบตัดเพชร ตัดกระเบื้อง,เทอร์โบบางพิเศษ
ใบตัดเพชร ตัดกระเบื้อง,เทอร์โบบางพิเศษ
ใบเพชรตัดกระเบื้อง แบบมีร่อง 4"
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 105 mm |
รูเจาะ | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวนลดรูเพลา | 16 mm |
ความสูงเซกเมนต์ | 10 mm |
ความหนาของเซกเมนต์ | 2,2 mm |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |