ประแจกระบอกสองหัว 4 in 1
ประแจกระบอกสองหัว 4 in 1
ด้ามขันฟรี-(8/10-12/13MM)
หมายเลขสินค้า 0714257013
EAN 4047376200159
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 x 10 มม., 12 x 13 มม. |
ประเภทปลาย | หัวสิบสองด้าน |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความยาว (L) | 150 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 7,3 mm |
ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 8,6 mm |
ความสูงหัวขัน (b1) | 13,8 mm |
ความสูงหัวขัน 2 (b2) | 16,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1) | 20,2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2) | 24,8 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |