ไขควงชิ้นเล็กสำหรับงานละเอียด หัวจับดอกไขควง 4 มม.
ไขควงชิ้นเล็กสำหรับงานละเอียด หัวจับดอกไขควง 4 มม.
SCRDRIV-BITCHUK-4MM-PRECISION
หมายเลขสินค้า 06134660
EAN 4061975343727
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
4 mm bit chuck and 2-component handle with rotating centring head
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 1 องค์ประกอบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
ขนาดปลาย | 4 มม. |
ความยาวใบมีด (A) | 40,5 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 94,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (D) | 7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนตั้งศูนย์ (C) | 14 mm |