คีมพรีเมียมคละแบบ 4 ชิ้น REDSTRIPE
ชุดคีม 1, จำนวน 4 ชิ้น REDSTRIPE
PLRS-SET-COMB7/SDCTR6/SNP8/WTRPMP10-4PCS
หมายเลขสินค้า 5772101004
EAN 4099618580703
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คีมอเนกประสงค์
คมตัดที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้ตัดวัสดุเนื้ออ่อนและแข็งได้อย่างง่ายดายและเรียบเนียน
คีมปากแหลม
ปลายมีความแม่นยำ ช่วยให้บิดงอได้มากและจับยึดและบิดงอได้อย่างแม่นยำในพื้นที่แคบ
คีมตัดสายไฟ
สำหรับสายไฟที่แข็งและอ่อน ใบมีดเอียงทำให้จับได้สบายมือและสบายข้อมือ และมีระยะห่างให้นิ้วมือขณะทำงานใกล้กับพื้นผิวข้างเคียง
คีมคอม้า
ปุ่มกดล็อกเพื่อการใช้งานที่ง่ายโดยไม่ปรับตำแหน่งไปเอง
ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ ทนสารเคมี
ด้ามจับนุ่มใช้วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) ผสมยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) จึงยึดเกาะดีเยี่ยมแม้มือจะเปื้อนจาระบี
อุปกรณ์ที่มีให้:
- คีมอเนกประสงค์ 7 นิ้ว 1 ชิ้น
- คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว 1 ชิ้น
- คีมปากแหลม 8 นิ้ว 1 ชิ้น
- คีมคอม้า 10 นิ้ว 1 ชิ้น
• หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดสายไฟด้วยตัวทำละลายหรือสารเคมีที่สร้างความเสียหายให้วัสดุ
• ห้ามซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายด้วยเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
• ห้ามใช้คีมที่มีด้ามจับเสียหาย ให้เปลี่ยนคีมใหม่
• เครื่องมือกับสายไฟไร้ฉนวน
• ห้ามใช้คีมในการทุบแทนค้อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ และป้องกันไม่ให้ปากจับบิดเบี้ยว
• อย่าใช้เพื่อขันหรือคลายน็อตหรือสกรู เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับน็อตหรือสกรู
• ห้ามใช้คีมนี้ในงานเชื่อมต่อปลั๊กไฟที่ยังมีไฟฟ้า
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 4 ชิ้น |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1133,330 g |