หมุดล็อกทรงต้นสน ชนิด 4
หมุดล็อก ทรงต้นเฟอร์ ชนิด 4
FIRTREECLIP-OPEL-BLACK
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงการกดเข้า
ยึดอยู่กับชิ้นส่วนได้อย่างมั่นคง
การยึดแผ่นโลหะ กระดาษแข็ง วัสดุหุ้ม หรือชิ้นส่วนแบนราบอื่นๆ
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะต่ำสุด/สูงสุด | 6.50-6.50 mm |
ความหนาของส่วนติดตั้งต่ำสุด/สูงสุด | 3.50-11.00 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (A) | 14.00 mm |
ความสูงของหัวสกรู (B) | 2.00 mm |
ความยาวที่อยู่ต่ำกว่าหัว (C) | 15.50 mm |
Colour | ดำ |
Materiale | PA 6 - พอลิเอไมด์ |
เหมาะสำหรับผู้ผลิตยานพาหนะ | Opel/Vauxhall |
ตรงกับหมายเลขอะไหล่เดิม | 2346824, 90283614 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายใน |
ประเภทของยานพาหนะ | อเนกประสงค์ |