ข้อต่ออ่อน 3⁄8 นิ้ว
ข้อต่ออ่อน 3/8 นิ้ว, อื่นๆ
3/8IN ข้อต่ออ่อน (ไม่รับประกัน )
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาตรฐาน: DIN 3123, ISO 3316
พื้นผิว: ชุบโครเมียม
ไดร์ฟ: ไดร์ฟสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
เอาต์พุต: ไดร์ฟสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว
ข้อต่อ: หยุดได้
คงอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 3/8 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 17,5 mm |
ขนาดปลาย (S1) | 3/8 นิ้ว |
ความยาว (L1) | 55 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |