โอริง แบบเมตริก

ISO 3601-1 คลาส B NBR 70
โอริง36,00 X3,00

หมายเลขสินค้า 046803630

EAN 4011231396141

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
โอริง แบบเมตริก

หมายเลขสินค้า 046803630

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 25 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบเมตริก, NBR 70
  • NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C

  • ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
ข้อสังเกต
  • ขจัดสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด (ฝุ่น สิ่งสกปรก เศษเส้นใย) ก่อนการติดตั้ง

  • ต้องเจียรขอบและมุมตัดร่องใส่ให้ลื่น

  • ใช้โอริงที่มีการหล่อลื่น/ใส่จาระบี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

36 mm

ความหนา (h1)

3 mm

ISO

3601-1

การออกแบบ

เมตริก

วัสดุ

NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน)

พื้นผิว

เรียบ

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

สี

ดำ

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ตะขออเนกประสงค์ คละแบบ 4 ชิ้น

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

ใช้สำหรับการถอดและใส่ซีลและโอริง เหมาะสำหรับจุดที่เข้าถึงได้ยาก
x 1 จำนวน
สเปรย์ซิลิโคน

สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นชักเงา 500 มล.

มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนพลาสติก ยาง และโลหะทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา และมีความเป็นฉนวนในระยะยาวและมั่นใจในคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี