แผ่นตัดเหล็ก

ใบตัดเหล็กสำหรับเหล็ก Red Line
แผ่นตัดเหล็กรุ่น355X3.0X25.4 MM.

หมายเลขสินค้า 0669203553
EAN 4050641045416

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นตัดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
  • มีพลังการตัดทีดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ทนทานต่อการแตกหักสูง

  • มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413

EN 12413 มาตรฐานยุโรป

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้สำหรับตัดวัสดุแข็ง ท่อ โปรไฟล์ และแผ่นโลหะ

เส้นผ่านศูนย์กลาง

355 mm

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

355 x 3.0 mm

ความหนา

3,0 mm

รูเจาะ

25,4 mm

การออกแบบ

ตรง

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

4400 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค