โอริง แบบเมตริก

ISO 3601-1 คลาส B NBR 70
โอริง 35,00 X3,50

หมายเลขสินค้า 046803535
EAN 4050641306111

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบเมตริก, NBR 70
  • NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C

  • ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
ข้อสังเกต
  • ขจัดสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด (ฝุ่น สิ่งสกปรก เศษเส้นใย) ก่อนการติดตั้ง

  • ต้องเจียรขอบและมุมตัดร่องใส่ให้ลื่น

  • ใช้โอริงที่มีการหล่อลื่น/ใส่จาระบี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

35 mm

ความหนา (h1)

3,5 mm

ISO

3601-1

การออกแบบ

เมตริก

วัสดุ

NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน)

พื้นผิว

เรียบ

ความแข็งแบบชอร์ A

70 +/- 5

สี

ดำ

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เครื่องมือเกี่ยวถอดแหวนซีลคละแบบ 4 ชิ้น

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

Use for removing and inserting seals and o-rings, ideal for hard-to-reach places.
x 1 จำนวน
สเปรย์ซิลิโคน

สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นชักเงา 500 มล.

มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนพลาสติก ยาง และโลหะทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา และมีความเป็นฉนวนในระยะยาวและมั่นใจในคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค