โอริง แบบเมตริก
ISO 3601-1 คลาส B NBR 70
โอริง 34,00 X3,00
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
- ขจัดสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด (ฝุ่น สิ่งสกปรก เศษเส้นใย) ก่อนการติดตั้ง
- ต้องเจียรขอบและมุมตัดร่องใส่ให้ลื่น
- ใช้โอริงที่มีการหล่อลื่น/ใส่จาระบี
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 34 mm |
ความหนา (h1) | 3 mm |
ISO | 3601-1 |
การออกแบบ | เมตริก |
วัสดุ | NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน) |
พื้นผิว | เรียบ |
ความแข็งแบบชอร์ A | 70 +/- 5 |
สี | ดำ |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -30 to 100 °C |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!