โอริง นิ้ว คละแบบ 330 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1
โอริง นิ้ว 330 ชิ้น Sysko
โอริงนิ้ว ชุด 330 ชิ้น
หมายเลขสินค้า 5964046807
EAN 4058794010725
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
โอริง นิ้ว NBR 70 (25-43.82)
- NBR คือการระบุทางเคมี: ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C
- ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
มาตรฐาน | ISO 3601-1 |
วัสดุ | NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน) |
สี | ดำ |
ขนาดระบบ | 4.4.1 |
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 330 ชิ้น |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1205,000 g |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
รวม โอริง นิ้ว คละแบบ 330 ชิ้นในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1:
1
x
คำอธิบาย:
370 x 278 x 85 mm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้กับวัสดุสิ้นเปลือง
ปริมาณ:
1
x
50
x
คำอธิบาย:
1-1/16 in
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
1-1/8 in
ปริมาณ:
50
x
25
x
คำอธิบาย:
1-3/16 in
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
1-1/4 in
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
1-5/16 in
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
1-3/8 in
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
1-7/16 in
ปริมาณ:
25
x
10
x
คำอธิบาย:
1-1/2 in
ปริมาณ:
10
x
25
x
คำอธิบาย:
1-1/2 in
ปริมาณ:
25
x
10
x
คำอธิบาย:
1-5/8 in
ปริมาณ:
10
x
10
x
คำอธิบาย:
1-3/4 in
ปริมาณ:
10
x
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!