โอริง เมตริก คละแบบ
โอริง เมตริก 330 ชิ้น Sysko
โอริงมิลชุด 330 ชิ้น
หมายเลขสินค้า 5964046802
EAN 4046777622447
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
โอริง, เมตริก, NBR 70 เส้นผ่านศูนย์กลาง 25-42 มม., 330 ชิ้นสำหรับกล่องระบบ 4.4.1
ยางไนไตรล์บิวตาไดอีน (แบรนด์ เช่น Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -30°C ถึง +100°C
ความคลาดเคลื่อนของขนาดสอดคล้องตาม DIN ISO 3601-1 B (มาตรฐานอุตสาหกรรม)
มาตรฐาน | ISO 3601-1 |
วัสดุ | NBR (ยางนิทริลบูทาไดอีน) |
สี | ดำ |
ขนาดระบบ | 4.4.1 |
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 330 ชิ้น |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1790,000 g |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
รวม โอริง เมตริก คละแบบ:
50
x
คำอธิบาย:
3 mm; 25 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
3 mm; 28 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
50
x
คำอธิบาย:
3 mm; 30 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
50
x
25
x
คำอธิบาย:
3.5 mm; 30 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
10
x
คำอธิบาย:
3.5 mm; 32 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
10
x
10
x
คำอธิบาย:
3.5 mm; 33 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
10
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 34 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
10
x
คำอธิบาย:
3.5 mm; 35 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
10
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 36 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 38 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 40 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
25
x
คำอธิบาย:
3 mm; 42 mm
ระบบเมตริก, NBR 70
ปริมาณ:
25
x
1
x
คำอธิบาย:
370 x 278 x 85 mm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้กับวัสดุสิ้นเปลือง
ปริมาณ:
1
x
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!