พาวเวอร์ เนล
กาวยึดติดโครงสร้าง พาวเวอร์เนล
พาวเวอร์เนลกาวตะปูสารพัดประโยชน์ 320 ก.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
"กาวสำหรับใช้ยึดติดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างหลากหลาย เช่น ไม้ พาร์ดิเคิลบอร์ด อิฐก่อ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์ คอนกรีตและแผ่นกระเบื้องซีเมนต์
"เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก ทั้งยังปลอดภัยเมื่อใช้กับฉนวนกันความร้อนโพลิสไตริน"
เอกสารข้อมูล(X)
ปริมาณ | 280 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
พื้นฐานทางเคมี | ไซยาโนอะคริเลต |
สี | สีน้ำตาลซีด RAL 8025 |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.13 g/cm³ / ที่ 25°C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -30 to 80 °C |
ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด | 1,01 N/mm² |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 18 เดือน / ที่ 5°C ถึง 25°C |