น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ฉับไว

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ฉับไว
น้ำยาเติมถังน้ำฉีดกระจกรถ32 มล.

หมายเลขสินค้า 089233332

EAN 4050641877741

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ฉับไว

หมายเลขสินค้า 089233332

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ความเข้มข้นสูง 1:100

ผสมสารทำความสะอาดชนิดพิเศษ


  • ป้องกันการเกิดรอยปัด

  • กำจัดแสงจ้าและชั้นฟิล์มสารหล่อลื่น

  • ทำให้มองเห็นได้แจ่มชัด

  • กำจัดซากแมลงติดแน่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ


เข้ากันได้ดีมากกับเนื้อวัสดุต่างๆ


  • ไม่สร้างความเสียหายต่อกระจกโพลีคาร์บอเนต

  • อ่อนโยนต่อสีและยาง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

เติมน้ำยาทำความสะอาดฉับไวในน้ำล้างกระจกโดยขึ้นกับปริมาณของน้ำล้างกระจก

ปริมาณ

32 ml

คอนเทนเนอร์

ขวดพลาสติกในกล่องจัดแสดงสินค้า

พื้นฐานทางเคมี

สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ

กลิ่น/น้ำหอม

พีช

สี

ส้ม

ค่า pH

7.3

จุดวาบไฟต่ำสุด

40 °C

ความหนาแน่น

1,01 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค