ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด สำหรับรอยต่อพื้นและผนังที่มีความเค้นปานกลาง
ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด, มีสี
ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด สีดำ 310ML

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การยึดติดกับพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับอาคารทั้งหมด
- ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนบนโลหะ
- ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ สภาพดินฟ้าอากาศ และรังสี UV
- ยืดหยุ่นอย่างถาวร
- วัสดุก่อสร้างคลาส B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102
ซิลิโคนชนิดไม่มีกรดไม่เหมาะกับการเชื่อมต่อเป็นกาวหรือการอุดโพรงช่องว่าง สอดคล้องตามวัสดุก่อสร้างคลาส B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102 เนื่องจากมีสูตรเคลือบเงาและการติดตั้งหน้าต่างจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสีอัลคิดเรซินและอะลูมิเนียมเคลือบผง ให้ทำการทดสอบของคุณเองในพื้นที่ก่อนเสมอ เมื่อแข็งตัว ซิลิโคนชนิดไม่มีกรดจะส่งกลิ่นที่เป็นลักษณะของซิลิโคน แต่จะไม่สามารถได้กลิ่นนี้อีกต่อไปเมื่อกระบวนการแห้งเสร็จสมบูรณ์ หากมีขนาดรอยต่อใหญ่ขึ้น กลิ่นซิลิโคนจะคงอยู่นานขึ้น ซิลิโคนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีในบริเวณที่มืด ซึ่งไม่มีรังสี UV หลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัสกับเทป VKP
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 15651 ส่วนที่ 1 INT
- ลักษณะการติดไฟ: คลาส E
- ความมั่นคงภายใต้โหลด: < 3 มม.
- การสูญเสียปริมาตร: < 20%
- การยึดติด/การขยายตัวภายใต้การอัดแรงหลังจากการแช่ในน้ำ: ผ่าน
- การยึดติด/การขยายตัวที่อุณหภูมิแตกต่างกัน: ผ่าน
- การยึดติด/การขยายตัวหลังจากการสัมผัสกับความร้อน น้ำ และแสงประดิษฐ์: ผ่าน
- ลักษณะแรงดึง: การยืดตัวจนขาดที่ 23°C: > 25%
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การซีลปิดช่องว่างเผื่อการขยายตัวในร่มที่มีผลกระทบปานกลางของแรงกระทำ (นอกมาตรฐาน 15651 ยังเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่มีผลกระทบต่ำของแรงกระทำ)
พื้นผิวต้องแน่น สะอาด แห้งและปราศจากคราบเหนียว สนิม และน้ำ ห้ามใช้ท่ามกลางฝนตกหนัก ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดของข้อต่อ อุดข้อต่อด้วยวัสดุ PE สำหรับอัดให้แน่นก่อน รหัสสินค้า 0875... บนพื้นผิวที่ดูดซับหรือมีรูพรุน (เช่น คอนกรีต) การรองพื้น (ด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับซิลิโคน 0892170) จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ โปรดศึกษา "คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับวิธีใช้ซีลแลนท์" และ "วัสดุก่อสร้างที่ใช้ได้กับซีลแลนท์ของ Würth" ในเอกสารภาพรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
ปริมาณ | 310 ml |
พื้นฐานทางเคมี | ซิลิโคนแบบร่างแหเป็นกลาง เบสออกซิม |
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา | ใช่ |
สี | ดำ |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 20 min |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ใช่ |
การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง | 12,5 % |
ความหนาแน่น | 1,19 g/cm³ |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
เวลาการสร้างผิวต่ำสุด/สูงสุด/สภาวะ | 20-27 min / ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ | 2 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 150 °C |
ความเข้ากันได้ของสารเคลือบ | ใช่ |
เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้ | ไม่ |
ความแข็งแบบชอร์ A | 15 |
การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด | 300 % |
สภาวะการยืดตัว ณ จุดขาด | สำหรับฟิล์ม 2 มม. |
ระดับวัสดุก่อสร้าง | B2 - ปกติติดไฟได้ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!