อะคริลิกสำหรับช่างสี

อะคริลิกสำหรับงานทาสี
อะคริลิกอุดช่องว่างจีพี สีน้ำตาล 310มล

หมายเลขสินค้า 08921612
EAN 4046777089424
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวอะคริลิกคุณภาพสูงสำหรับซีลด้านในหน้าต่างและข้อต่อขยายภายในและภายนอกอื่นๆ

สามารถเคลือบ/ฉาบทับซีลแลนท์นี้ได้ ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับสีและแปรงทั่วไปส่วนใหญ่


เนื่องจากมีสูตรสีและแลคเกอร์ที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนเสมอเพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยาใดๆ คำเตือน: ข้อต่อที่เชื่อมต่อด้วยซีลแลนท์ที่ได้รับการทาสีอย่างเต็มที่มีแนวโน้มที่จะแตกเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในข้อต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสีที่ใช้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซีลแลนท์



  • ยืดหยุ่นสูง

  • ช่วงการยึดเกาะที่กว้างบนพื้นผิวการก่อสร้างมาตรฐานที่หลากหลาย

  • วัสดุก่อสร้างคลาส B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102

  • ปราศจากซิลิโคน

  • ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ สภาพดินฟ้าอากาศ และรังสี UV

  • ไม่มีกลิ่น


ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีฉลาก EMICODE นั้นมีการปล่อยมลพิษต่ำ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหมวดหมู่ EMICODE จะมอบฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ

ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับใช้ในข้อต่อการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน DIN 18540 เนื่องจากมีสูตรสีและแลคเกอร์ที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนเสมอเพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยาใดๆ คำเตือน: ข้อต่อที่เชื่อมต่อด้วยซีลแลนท์ที่ได้รับการทาสีอย่างเต็มที่มีแนวโน้มที่จะแตกเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในข้อต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสีที่ใช้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซีลแลนท์ ความเร็วในการเซ็ตตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน สภาพอากาศ และความชื้นของพื้นผิว ความเร็วในการเซ็ตตัวจะล่าช้าอย่างมากในสภาพอากาศหนาวเย็นและชื้น การเปลี่ยนสีอาจเกิดขึ้นในไม้ที่มีกรดแทนนิก สำหรับข้อต่อแนวตั้ง โปรดสังเกตลักษณะการไหลย้อยของซีลแลนท์ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนบนโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง และพื้นผิวที่ชุบสังกะสี


ควรป้องกันไม่ให้มีน้ำขังในข้อต่ออะคริลิกเนื่องจากอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน


อะคริลิกไม่คงทนมากเมื่อเกิดการดูดซึมน้ำและระเหยออก เนื่องจากลักษณะการซึมผ่านยังเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลของความแตกต่างในการดูดซับน้ำในวัสดุ จึงไม่สามารถวัดทั้งความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำ (μ) หรือความหนาของชั้นอากาศที่เท่ากันกับการซึมผ่าน (SD) บนวัสดุนี้ได้ตามมาตรฐาน DIN EN 12572 ค่า 5,000 คือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ



ห้ามใช้ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับเทปปิดผนึกที่มีการบีบอัดไว้ล่วงหน้า


อะคริลิกสำหรับช่างสีไม่เหมาะกับการเชื่อมต่อด้วยกาวหรือการอุดช่องว่าง เนื่องจากมีสูตรเคลือบเงาและการติดตั้งหน้าต่างจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสีอัลคิดเรซินและอะลูมิเนียมเคลือบผง ให้ทำการทดสอบของคุณเองในพื้นที่ก่อนเสมอ

ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 15651 ส่วนที่ 1


  • ลักษณะการติดไฟ: คลาส E

  • ความมั่นคงภายใต้โหลด: ≤ 3 มม.

  • การสูญเสียปริมาตร: ≤ 25 %

  • ลักษณะแรงดึงหลังจากแช่ในน้ำ (ที่ 23°C), การดัดได้: ≥ 100 %

  • ความทนทาน: ผ่าน


EMICODE EC1plus: การปล่อยมลพิษต่ำมาก: ระบบจัดหมวดหมู่ EMICODE จะแยกแยะความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย EC1plus

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ข้อต่อขยายในร่มและกลางแจ้ง ในระบบการซีลหน้าต่าง: อะคริลิกสำหรับช่างสีสำหรับการซีลภายในและภายนอกหน้าต่างและหน้าอาคารให้แน่นหนา

คำแนะนำ

พื้นผิวที่จะยึดเกาะต้องสะอาด แห้ง และแน่น การรองพื้นจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวที่มีรูพรุนและดูดซับได้ดี โปรดศึกษา "คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ซีลแลนท์" ในเอกสารภาพรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

คอนเทนเนอร์

กระบอก

ปริมาณ

310 ml

คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา

ไม่

สี

น้ำตาล

พื้นฐานทางเคมี

การกระจายตัวของอะคริลิกเรซิน

ความหนาแน่น

1.57 g/cm³

การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง

20.0 %

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์

1 mm/d

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

10 min

การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด

250 %

สภาวะการยืดตัว ณ จุดขาด

สำหรับฟิล์ม 2 มม.

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความแข็งแบบชอร์ A

10

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 80 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 40 °C

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

ใช่

ค่าแฟกเตอร์ความต้านทานการแพร่ของไอน้ำ µ

24000

ต้องมีการเตรียมพื้นผิว

บนพื้นผิวที่ดูดซึมได้หรือพรุน

อัตราส่วนการผสม

อัตราส่วนการผสมสีอะคริลิกกับน้ำ = 1:5 ถึง 1:10

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่

ความเข้ากันได้ของสารเคลือบ

ใช่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 5°C ถึง 25°C

ความยั่งยืน

การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค