กาวติดกระจก
กาวติดกระจกรถยนต์/กระจก Tropics
กาวติดกระจก 310 มล. หลอดอลูมิเนียม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- กาวติดกระจกแบบ 1 องค์ประกอบ
- ใช้งานง่าย - ไม่ต้องผสม
- มีระยะตัดสั้น
- เนื้อกาวไม่ย้วย
คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
ระยะเวลาขับรถสั้นๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา FMVSS 212/208 (ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่ดำเนินการโดยมีเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยคู่)
เอกสารข้อมูล(X)
สำหรับการเปลี่ยนบานกระจกหน้ารถยนต์นั่ง รถตู้ รถประจำทางและพาหนะเชิงพาณิชย์
ในระหว่างการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่โดยรอบสะอาด อุณหภูมิการใช้งานควรอยู่ระหว่าง +5°C ถึง +40°C
การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Wuerth ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประสิทธิภาพที่ถูกต้องและแม่นยำ
เพื่อประสิทธิภาพการยึดแน่นที่ดีขึ้น แนะนำให้ใช้ “น้ำยารองพื้นประสานกาว 4 อิน 1” (รหัสสินค้า 0890 024 021 หรือ 0890 024 101)
ปริมาณ | 310 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
พื้นฐานทางเคมี | โพลียูรีเทนองค์ประกอบเดียว |
สี | ดำ |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด | 40 min |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.18 g/ml / ก่อนการแข็งตัว DIN 53479 |
เวลาเปิดสูงสุด/สภาวะ | 30 min / ที่ 23°C และความชื้น 50% |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 40 to 5 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to 90 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / ที่อุณหภูมิสูงสุด 25°C |
ความแข็งแบบชอร์ A | 50 |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 422,000 g |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
ความหนาแน่น | 1,18 g/ml |
ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ | 3,5 mm/d |