สเปรย์ดูแลรักษายาง
สเปรย์ดูแลรักษายาง
น้ำยาดูแลรักษาซีลยาง-300ML
หมายเลขสินค้า 0890110
EAN 4053479465371
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ชิ้นส่วนที่เป็นยางยังคงความยืดหยุ่นไว้
- ทำให้สีสดขึ้น
- ไม่ก่อความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโครเมียม
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับปกป้องยางรถยนต์ พรมยางปูพื้น แป้นคันเร่ง ยางกันกระแทก เป็นต้น
ปริมาณ | 300 ml |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
สี | เหลือง |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 0.66 g/cm³ / ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -92 °C |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ไม่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!