สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องปรับอากาศ

สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องปรับอากาศ COOLIUS
สเปร์ยฆ่าเชื้อโรคระบบแอร์รถยนต์ 300มล

หมายเลขสินค้า 089376410

EAN 4062856158577

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องปรับอากาศ

หมายเลขสินค้า 089376410

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 6 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศของยานพาหนะ

ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด และปกป้อง


  • กำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อราได้อย่างน่าเชื่อถือ

  • ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ยับยั้งอาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นได้จากแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ


สายยางยาวเป็นพิเศษพร้อมหัวฉีดพิเศษสำหรับการฉีดพ่นโดยตรงไปที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศ


  • การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ “จุดกำเนิด” มีประสิทธิภาพในระยะยาว

  • การฉีดพ่นทำความความสะอาดอย่างทั่วถึงยังสามารถทะลุทะลวงคราบน้ำมันที่หนาเป็นชั้นๆ ได้


ความมีประสิทธิภาพของสินค้าได้รับการรับรองโดยสถาบันภายนอก


  • ทดสอบแล้วว่าฆ่าเชื้อโรคได้

  • ลดจำนวนจุลินทรีย์ได้ถึง 100% หลังผ่านไปเพียง 5 นาที


ค่า pH:

5.0



ปราศจาก AOX


ลดปัญหาที่จะเกิดกับดินและแหล่งน้ำ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบกำจัดน้ำเสียในท้องถิ่น



มีสายยางฉีดพ่นให้ในแต่ละกระป๋อง


สายยาง PE ความยาว 80 ซม. พร้อมหัวฉีดที่พัฒนามาเป็นพิเศษ

ข้อสังเกต

เราแนะนำให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ (คอยล์เย็น ท่อระบายอากาศ เป็นต้น) อย่างน้อยปีละครั้ง



ประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อได้รับการทดสอยโดยอิงตามแนวทางสำหรับการทดสอบและประเมินผลกระบวนการฆ่าเชื้อของสถาบัน German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM)

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ
  • ปิดเครื่องปรับอากาศและการระบายอากาศ

  • ใส่หัวสเปรย์เข้าไปในระบบท่อน้ำทิ้ง

  • ฉีดพ่นครึ่งกระป๋อง (ประมาณ 30 วินาที) (ปริมาณสารฆ่าเชื้อในกระป๋องเพียงพอสำหรับการใช้งาน 2 ครั้ง)

  • สิ่งปนเปื้อนที่หลุดออกมาจะไหลออกจากท่อน้ำทิ้ง

  • ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศ

ปริมาณ

300 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

265 g

พื้นฐานทางเคมี

ไอโซโพรพานอล

กลิ่น/น้ำหอม

แอลกอฮอล์

สี

ไม่มีสี

จุดวาบไฟต่ำสุด

13 °C

ความหนาแน่น

0,88 g/cm³

ปราศจาก AOX

ใช่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ไม่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

18 เดือน

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

30 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

30 °C

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

30 °C

รวม สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องปรับอากาศ:
สายสเปรย์สำหรับสเปรย์ฆ่าเชื่้อในเครื่องปรับอากาศ
1 x
สายสเปรย์สำหรับสเปรย์ฆ่าเชื่้อในเครื่องปรับอากาศ

SPRHOSE-(F.A/C-DISINF-089376410)

คำอธิบาย: Approx. 80 cm long PE hose with specially developed nozzle
ปริมาณ: 1 x
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
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค