ซิลิโคนอะซีเตทเกรดอาหาร

ซิลิโคนอะซีเตทเกรดอาหาร
ซิลิโคนทนแรงกดทับ 300มล. สีใสฟรูดเกรด

หมายเลขสินค้า 08925501
EAN 4045727706282

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ซิลิโคนอะซีเตทเกรดอาหาร

หมายเลขสินค้า 08925501

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ซีลกันรั่วคุณภาพสูงพิเศษสำหรับการซีลในภาคการผลิตอาหารและน้ำดื่ม รวมไปถึงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว


  • ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน NSF/ANSI 61

  • การทดสอบเซนเซอร์สำหรับอาหาร

ทดสอบโดย Stegmann Laboratory


  • ใช้ได้ในการบรรจุอาหารและกระบวนการผลิต

ผ่านการทดสอบโดย ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (เยอรมนี)


  • ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

  • ใช้ได้ในภาคการผลิตน้ำดื่ม

การทดสอบ KTW (การสัมผัสกับวัสดุอโลหะของน้ำดื่ม) โดยสถาบันด้านสาธารณสุขในเขต Ruhr ใน Gelsenkirchen (เยอรมนี)


  • ในภาคการผลิตน้ำดื่ม

DVGW Worksheet W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen


  • ทนทานต่อจุลินทรีย์

  • ในห้องปลอดเชื้อ


ยึดติดกับวัสดุหลากหลายชนิด


  • ยึดเกาะกับซับสเตรตได้หลายรูปแบบที่ใช้ในภาคส่วนของการผลิตอาหาร

  • สามารถยึดติดเข้ากับหินเทียมได้


ทนทานต่อสารเคมีได้สูง



คุณสมบัติการทำให้เรียบได้ดี



วัสดุก่อสร้างคลาส B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102

ข้อสังเกต

เนื่องจากระบบสีมีความหลากหลายมากในปัจจุบัน คุณควรทำการทดสอบด้วยตนเองถึงความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับสีที่ใช้ โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นสีเหลืองหากสัมผัสกับสีอัลคิดเรซิน ไม่เหมาะกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะที่ไม่มีการป้องกันการกัดกร่อน ซิลิโคนอะซีเตทเกรดอาหารไม่เหมาะกับการยึดเกาะหรือการอุดช่องว่าง


ซิลิโคนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีในบริเวณที่มืด ซึ่งไม่มีรังสี UV


เนื่องจากคำจำกัดความของสีอาจแตกต่างกันไป เราขอแนะนำให้ใช้ตารางสี รหัสสินค้า 5995000406 เพื่อให้แน่ใจในการจับคู่สีที่แม่นยำ



*การรับประกัน 10 ปีใช้เฉพาะกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานรังสี UV สภาพดินฟ้าอากาศ และการเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถรับประกันการทำงานได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมด้วย

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • สำหรับการซีลปิดข้อต่อที่มีการสัมผัสกับน้ำดื่มหรืออาหาร เช่น ในครัวเชิงพาณิชย์ ร้านขายเนื้อ โรงเบียร์ เคาน์เตอร์ขาย และห้องเย็นแบบ walk-in

  • ไม่มีสีรองพื้น: วัตถุเคลือบ กระเบื้อง แก้ว อะลูมิเนียมอะโนไดซ์ สแตนเลส และหินเทียม

  • มีสีรองพื้น: อะลูมิเนียม** (เปลือย, ผงเคลือบ) โครเมียม พีวีซีแข็ง ไม้ (เปลือย, ทาสี และเคลือบ)


เหมาะสำหรับการผลิตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ


ขนาดที่เหมาะสม (ไม่ว่าจะเป็นแบบเชื่อมกาวหรือประกบคู่) ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุแก้วที่นำมาใช้ เมื่อทำการติดแบบประกบคู่ ความกว้างข้อต่อควรจะมีขนาดอย่างน้อย 5 มม. การยึดเกาะของกาวแบบถาวรจะเป็นไปได้เมื่อมีการทำความสะอาดแก้วอย่างทั่วถึง สำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความจุสูงสุด 1,350 ลิตร

คำแนะนำ

โปรดศึกษาคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับวิธีใช้ซีลแลนท์และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ได้กับซีลแลนท์ของ Würth ในเอกสารภาพรวม

คอนเทนเนอร์

กระบอก

ปริมาณ

310 ml

พื้นฐานทางเคมี

ซาวเออร์ซิลิโคน (ระบบอะซีเตท)

สี

โปร่งใส

การดูดซับแรงเคลื่อนต่อเนื่อง

25 %

ความแข็งแบบชอร์ A

16 +/- 2

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 40 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 180 °C

ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ

3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

12 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์ต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

2-3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

การยืดตัว ณ จุดขาดต่ำสุด

500 %

คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อรา

ไม่

ระดับวัสดุก่อสร้าง

B2 - ปกติติดไฟได้

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

18 เดือน

ระดับวัสดุก่อสร้าง/สภาวะ

B2 - ปกติติดไฟได้ / เป็นไปตาม DIN 4102

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.04 g/cm³ / ที่ 20°C

ความหนาแน่น

1,04 g/cm³

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค