แม่แรงโรงรถเหล็กพร้อมปั๊มคู่ 3.0 ตัน

แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก แบบพื้นฐาน ปั๊มคู่
แม่แรงตะเข้สีแดง130/456มม(RHS-3ตัน)

หมายเลขสินค้า 071554 310
EAN 4056807092430

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ได้รับการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือสูงสุดของแม่แรงไฮดรอลิกพร้อมคุณสมบัติการใช้งานประจำวันแบบมืออาชีพในโรงรถ
  • ลูกล้อหมุนสำหรับงานหนักและโครงสร้างฐานที่ทนทาน

  • มีระบบป้องกันโหลดเกินแบบอัตโนมัติ

  • ออกแบบมาให้มีด้ามจับ 2 ชิ้นพร้อมระบบล็อคแบบบิดเกลียวและปล่อยเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

  • ปั๊มคู่สำหรับการยกอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานขนาด 3 ตันเป็นแม่แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งานกับ SUV ฯลฯ

สมรรถนะในการรับน้ำหนัก

3 t

ความสูงต่ำสุด (A)

130 mm

ความสูงสูงสุด (B)

465 mm

ความกว้าง

328 mm

ความยาว

630 mm

ความสูง

162 mm

จำนวนม้วน

4 ชิ้น

สี

แดง

วัสดุ

เหล็กกล้า

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

29,300 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค