ทำความสะอาดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ ขั้นตอนที่3_สเปรย์ทำความสะอาด

สเปรย์ฆ่าเชื้อคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ
CLNAGNT-A/C EVAPORATOR-PURIFY-250ML

หมายเลขสินค้า 0893764003
EAN 4062856158409

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ให้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
  • ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

  • การตรวจสอบการทำความสะอาดส่วนที่แคบแบบเรียลไทม์ พร้อมการขจัดสิ่งปนเปื้อนได้ประสิทธิภาพสูงแบบ 360°

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำงานอย่างอ่อนโยน ปรับให้เหมาะโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ผู้ป่วยภูมิแพ้และโรคหืด
ข้อสังเกต

ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ร้อนหรือในขณะตากแดด เก็บให้พ้นมือเด็ก

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

ทำความสะอาดและดูแลระบบปรับอากาศของยานพาหนะ

คำแนะนำ
  • ปิดระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ เทน้ำยาทำความสะอาดลงในภาชนะ และประกอบเข้ากับปืนฉีดล้างแบบกล้องส่อง | รหัสสินค้า: 0891 764 009 หรือ 0891 764 011

  • สอดหัวฉีดล้างเข้าไปที่ตำแหน่งคอยล์เย็น แล้วฉีดล้างเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที

  • ปล่อยให้น้ำยาทำปฏิกิริยาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที แล้วค่อยเปิดระบบปรับอากาศ

  • สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจะถูกระบายออกไปทางท่อระบายอย่างง่ายดาย

  • วิดีโอกล้องส่องของ NDT จะช่วยในการตรวจสอบการทำความสะอาดส่วนที่แคบแบบเรียลไทม์

ปริมาณ

250 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

237,5 g

พื้นฐานทางเคมี

แอลกอฮอล์

สี

ไม่มีสี

ความหนาแน่น

0,95 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค