ข้อต่ออ่อน 3/8 นิ้ว สั้น
ข้อต่ออ่อน สั้น 3/8 นิ้ว
UNIJNT-3/8IN-WS13



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิว: ขัดเงาชุบโครเมียม
- ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล
- ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม, เมตริก
- POWERDRIV®
พื้นที่ที่เข้าถึงยาก
![]() | |
ไดรฟ์ (S2) | 3/8 นิ้ว |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 13 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 18.3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 19 mm |
ความยาว (L1) | 51 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |