ข้อต่ออ่อน 3/8 นิ้ว สั้น

ข้อต่ออ่อน สั้น 3/8 นิ้ว
UNIJNT-3/8IN-WS10
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 071312110
EAN 4045727619957

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For hard-to-reach areas
  • พื้นผิว: ขัดเงาชุบโครเมียม

  • ไดรฟ์: เบ้าสี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ร่องจับลูกบอล

  • ปลาย: สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม, เมตริก

  • POWERDRIV®
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

พื้นที่ที่เข้าถึงยาก

ไดรฟ์ (S2)

3/8 นิ้ว

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

10 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

14.5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2)

19 mm

ความยาว (L1)

48.5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค